Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGVAG2012EPDM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ EPDM, 20mmxG 1/2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGVAG2012EPDM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ EPDM, 20mmxG 1/2" AG
PVCGVAG2012EPDM Klebe-/Gewindeverschraubung, PVC-U/ EPDM, 20mmxG 1/2" AG
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe & Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-PVCGVAG 2012 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGVAG 2012 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
EPDM
Innendurchmesser d:
20 MM
Außengewinde G:
G 1/2"
Außendurchmesser D:
43 MM
Baulänge L1:
16 MM
Baulänge L2:
15 MM
Z:
31 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCGVAG2012EPDM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,95*
€ 13,71*
Lager 955
202
€ 8,90*
ab € 9,96*
€ 13,72*
€ 3,90*
ab € 11,36*
€ 15,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.