Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGN121638 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 12x16mm (ixa)-G 3/8" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGN121638 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 12x16mm (ixa)-G 3/8" AG
PVCGN121638 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 12x16mm (ixa)-G 3/8" AG
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebemuffe / -nippel & Außengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebemuffe / -nippel & Außengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCGN 121638
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGN 121638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
12 MM
Außendurchmesser D:
16 MM
Außengewinde G:
G 3/8"
Baulänge L:
35 MM
Gewicht:
0,0061 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Klebefitting, Klebefittings, PVC-Doppelnippel, PVC-Klebe-Gewindenippel, PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, doppelnippel pvc, pvc doppelnippel, landefeld doppelnippel, PVCGN121638, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, PVC-Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.