Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGN11012540 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 110x125mm (ixa)-G 4" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGN11012540 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 110x125mm (ixa)-G 4" AG
PVCGN11012540 Klebe-Gewindenippel, PVC-U, 110x125mm (ixa)-G 4" AG
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebemuffe / -nippel & Außengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebemuffe / -nippel & Außengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCGN 11012540
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGN 11012540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
110 MM
Außendurchmesser D:
125 MM
Außengewinde G:
G 4"
Baulänge L:
121 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Klebefitting, Klebefittings, PVC-Doppelnippel, PVC-Klebe-Gewindenippel, PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, doppelnippel pvc, pvc doppelnippel, landefeld doppelnippel, PVCGN11012540, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, PVC-Gewinde-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,63*
€ 53,98*
Lager 955
115
€ 5,90*
ab € 41,61*
€ 54,10*
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 55,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.