Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZRS1-30 400 Blatt Viskose Spezialwisch- und Poliertücher, lösungsmittelbestän


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Viskosetuch
Exemplarische Darstellung: Viskosetuch
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-PUTZR S1-30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUTZR S1-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blattzahl und Grammatur auf einer transportoptimierten, eng gewickelten Rolle. AIRFLEX®-Material: Höhere Saugfähigkeit, größere Reißfestigkeit im nassen Zustand und größeres Volumen im Vergleich zu Tissue-Tüchern, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Markenfabrikat Kimberly-Clark. Einsatzempfehlungen: Wischvorgang allgemein: Tissue, 2-lagig oder AIRFLEX L10-E Wischvorgang mittel bis schwer: Tissue, 3-lagig oder AIRFLEX L20-E Wischvorgang schwer: AIRFLEX L30-U oder Viskosetuch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Viskose Spezialwisch- und Poliertücher, lösungsmittelbeständ
Rollenlänge:
400 Blatt
Qualität:
gelochtes Viskosetuch, 75 g/m²
Anwendungsgebiet:
zum Aufnehmen flüssiger und fester Stoffe (Öle und Fette) vo
Breite x Blattlänge:
30 x 38 CM
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrollen weiß 2 lagig, putzpapierrolle, putzpapierrolle weiß, PUTZRS1-30, Abroller für Papierputztücher, Airflex-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Handreinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungsprodukte, Lappen, Meisterbüro, Müllsack-Halter, Müllsack-Ständer, Papier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,7168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,1936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,6205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.