Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZRABROLL Putzpapierabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Typ PUTZR ABROLL
Exemplarische Darstellung: Typ PUTZR ABROLL
Artikel-Nr.:
     955-PUTZR ABROLL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUTZR ABROLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blattzahl und Grammatur auf einer transportoptimierten, eng gewickelten Rolle. AIRFLEX®-Material: Höhere Saugfähigkeit, größere Reißfestigkeit im nassen Zustand und größeres Volumen im Vergleich zu Tissue-Tüchern, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Markenfabrikat Kimberly-Clark. Einsatzempfehlungen: Wischvorgang allgemein: Tissue, 2-lagig oder AIRFLEX L10-E Wischvorgang mittel bis schwer: Tissue, 3-lagig oder AIRFLEX L20-E Wischvorgang schwer: AIRFLEX L30-U oder Viskosetuch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Putzpapierabroller
Anwendungsgebiet:
Bodenständer bis 40 cm Breite, auf Rollen fahrbar, mit Mülls
Gewicht:
4 KG
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, PUTZRABROLL, Abroller für Papierputztücher, Airflex-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Handreinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungsprodukte, Lappen, Meisterbüro, Müllsack-Halter, Müllsack-Ständer, Papier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,2121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,1054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,5461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,96*
€ 149,8924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,4296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.