Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT1008/50 Einsteck-Widerstandsthermometer Pt100 (2-Leiter), 8x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Einsteck-Widerstandsthermometer mit festem Kabel
Zeichnung: Einsteck-Widerstandsthermometer mit festem Kabel
Artikel-Nr.:
     955-PT 1008/50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PT 1008/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Werkstoffe: Schutzrohr: 1.4571 Temperatur- und Messbereich: -10°C bis +350°C Messelement: 1 x Pt100 (2-Leiter) Elektrischer Anschluss: 1 mtr. Glasseide-Edelstahlgeflecht, Kabelaustritt mit VA-Knickschutzfeder, Leitung nicht feuchtedicht, nur für trockene Umgebung
Weitere Informationen:
Hülsendurchmesser:
8 MM
Hülsenlänge:
50 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: PT1008/50, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, Widerstandsthermometer-PT100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,1218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,2333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,7268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.