Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT10010/100 Einsteck-Widerstandsthermometer Pt100 (2-Leiter), 10x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Einsteck-Widerstandsthermometer mit festem Kabel
Zeichnung: Einsteck-Widerstandsthermometer mit festem Kabel
Artikel-Nr.:
     955-PT 10010/100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PT 10010/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Werkstoffe: Schutzrohr: 1.4571 Temperatur- und Messbereich: -10°C bis +350°C Messelement: 1 x Pt100 (2-Leiter) Elektrischer Anschluss: 1 mtr. Glasseide-Edelstahlgeflecht, Kabelaustritt mit VA-Knickschutzfeder, Leitung nicht feuchtedicht, nur für trockene Umgebung
Weitere Informationen:
Hülsendurchmesser:
10 MM
Hülsenlänge:
100 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: PT10010/100, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, Widerstandsthermometer-PT100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,61*
€ 122,1059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,6315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,0508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.