Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POR54V Pressfitting, Ersatzdichtung, 54 mm, FKM (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Pressfittings aus Kupfer & Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Pressfittings aus Kupfer & Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-POR 54 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     POR 54 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Werkstoffe: FKM (rot)
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
54 MM
Gewicht:
0,0053 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, POR54V, Dichtungen, Dichtungen für Pressfittings, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, O-Ringe, Press-Anschlüsse, Pressfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.