Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POR35V Pressfitting, Ersatzdichtung, 35 mm, FKM (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Pressfittings aus Kupfer & Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Pressfittings aus Kupfer & Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-POR 35 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     POR 35 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Werkstoffe: FKM (rot)
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
35 MM
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, POR35V, Dichtungen, Dichtungen für Pressfittings, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, O-Ringe, Press-Anschlüsse, Pressfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.