|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-PMU 22 CU Herst.-Nr.: 274819 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis max. +200°C (je nach Medium), kurzzeitig bis max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Typ Edelstahl: 40 bar (Ø 15 - 22), 25 bar (Ø 28 - 35), 16 bar (Ø 42 - 54), max. Betriebsdruck bei technischen Gasen (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, lässt sich mit üblichen Pressbackenprofilen M, V und SA verpressen (Presskontur M, V oder SA), Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C) Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kupfer / Kupferlegierung | Rohr-Ø (innen) d: | 22 MM | a: | 49 MM | z: | 2 MM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kupferpressfittings, Muffe, Press Muffe, Verbindungsmuffe, kupfer muffe, PMU22CU, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Muffen, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Rohrverbinder |
|  |  |
| |