Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINSEL10 Flachpinsel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PINSEL10 Flachpinsel 10mm
PINSEL10 Flachpinsel 10mm
Exemplarische Darstellung: Flachpinsel für PVC-Kleber
Artikel-Nr.:
     955-PINSEL 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PINSEL 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinsel
flachpinsel 10mm
flachpinsel
landefeld flachpinsel
PINSEL10 Flachpinsel 10mm
Weitere Informationen:
verwendbar für Rohrdurchmesser:
16 - 32 MM
Pinselbreite:
10 MM
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: PINSEL10, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,87*
Lager 955
3551
€ 8,90*
ab € 3,17*
€ 4,89*
€ 3,90*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.