Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH113C Hydraulischer Abzieher, bis 50 - 280 mm, 11 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulischer Abzieher (Power Team Typ PH 83 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulischer Abzieher (Power Team Typ PH 83 C)
Artikel-Nr.:
     955-PH 113 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     PH 113 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Hydraulikpumpe, Hydraulikzylinder und 3 Stk. Abzieharme, robuster Gerätekoffer Vorteile: der Abzieher ist sehr schnell einsetzbar, da alles im praktischen Koffer gelagert ist, An der Grundausführung sind Halterungen vorhanden, die entweder 2 oder 3 Abzieharme aufnehmen können, sodass der Abzieher 2- oder 3-armig verwendet werden kann, die Hydraulikpumpe ist direkt auf dem Zylinder aufgebaut (keine Verschlauchung notwendig).
Weitere Informationen:
Zugkraft:
11 TO
Abziehtiefe:
229 MM
Spannbereich als Außenabzieher:
50 - 280 MM
Hub:
80 MM
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, PH113C, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulische Abzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,91*
€ 1.074,4629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,70*
€ 1.043,273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,81*
€ 982,7139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,85*
€ 962,5315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,62*
€ 949,1678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.