Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PFBA18M Pressbacke, Kontur M, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFBA18M Pressbacke, Kontur M, 18 mm
PFBA18M Pressbacke, Kontur M, 18 mm
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-PF BA 18 M
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PF BA 18 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Beschreibung: Zum systemkonformen Verpressen von Metall- / NE-Fittings bis Ø 54 mm, Pressbacken aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl. Für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und einer Pressbackenaufnahme mit Bolzen-Ø 14 mm verwendbar. Kontur M verwendbar für: Sanha (alle CU-Pressfittings, NiroSan), Mapress (Edelstahl, Cu) Kontur V /SV verwendbar für: Sanha (alle CU-Pressfittings, NiroSan), Viega (Profipress M, Profipress G, Profipress Therm, Sanpress, Sanpress-Inox) Tipp: Unsere Pressfittings lassen sich mit Kontur M und Kontur V / SV verpressen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontur M
für Rohr Ø:
18
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: PFBA18M, Edelstahl, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Fittings, Kupfer-Pressfittings, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Pressmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,0941*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,2899*
€ 183,605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,3914*
€ 178,9658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,9947*
€ 177,3037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,0941*
€ 167,902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG