Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC8,2X6 PC-Spezial Pneumatikschlauch 8,2 x 6 mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PC 8,2X6-A
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PC 8,2X6-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlänge: 50 mtr. *nur mit Werkstoff Messing vernickelt kombinierbar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8,2 x 6 MM
passt auf CK-Maß:
8 x 6
min. Biegeradius:
60 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
35 BAR
Betriebsdruck bei 60°C:
24 BAR
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch rehau, druckluftschlauch, PC8,2X6, Dekabon-Rohre, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Schläuche, Formstabiler Schlauch, Gewebeschläuche, Kunststoff-Rohre, Pastenschläuche, PC-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,60*
€ 4,284
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.