Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC17,6X13 PC-Spezial Pneumatikschlauch 17,6 x 13 mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PC 17,6X13-A
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PC 17,6X13-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlänge: 50 mtr. *nur mit Werkstoff Messing vernickelt kombinierbar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
17,6 x 13 MM
passt auf CK-Maß:
17,6 x 13
min. Biegeradius:
100 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
28 BAR
Betriebsdruck bei 60°C:
20 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch rehau, druckluftschlauch, PC17,6X13, Dekabon-Rohre, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Schläuche, Formstabiler Schlauch, Gewebeschläuche, Kunststoff-Rohre, Pastenschläuche, PC-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.