Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PBOIA22CU Pressfitting, 90° Bogen, 22mm i/a, Kupfer / Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PBOIA22CU Pressfitting, 90° Bogen, 22mm i/a, Kupfer / Kupferlegierung
PBOIA22CU Pressfitting, 90° Bogen, 22mm i/a, Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Bogen 90° mit Innenpressende & Außenpressende Kupfer / Kupferlegierung
Exemplarische Darstellung: Zubehör Rohre
Zeichnung: Bogen 90° mit Innenpressende & Außenpressende
Artikel-Nr.:
     955-PBOIA 22 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PBOIA 22 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Druckluft Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / Kupferlegierung: 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar, Typ Edelstahl: Ø 15 - 22: 40 bar, Ø 28 - 35: 25 bar, Ø 42 - 54: 16 bar, alle Durchmesser: technische Gase (z.B. Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlendioxid): 16 bar, Vakuum bis -0,8 bar Anwendungsbereiche: Druckluft, Kühlwasser, Brauchwasser, Heizungswasser, Heizölanlagen, thermische Solaranlagen mit Glykol oder Glykol-Wassergemisch Vorteile: durch FKM Dichtung auch für ölhaltige Druckluft und Wasser-Glykol-Gemische verwendbar, verpressbar mit allen handelsüblichen Pressbacken und -schlingen, die der original Presskontur SA, M und V entsprechen, Verwendung mit handelsüblichem Kupferrohr EN 1057 (Typ Kupfer / Kupferlegierung), Verwendung mit unserem Edelstahlsystemrohr 1.4404 gefertigt nach DIN EN 10312 (Typ Edelstahl) Achtung: Pressfittings aus C-Stahl sind wegen Korrosionsgefahr nicht für Druckluftleitungen geeignet. Wir bieten diese daher nicht an. *aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, nachstehend Auszug der max. Temperaturwerte: Druckluft, Heizöl, Wasser (ohne Zusätze): -20°C bis max. +120°C Glykol-Wassergemisch, Glykol: -20°C bis max. +200°C (kurzzeitig bis max. +280°C)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer / Kupferlegierung
Nippeldurchmesser d:
22 MM
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
a:
50 MM
b:
58 MM
z:
27 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, Press Winkelstück, Winkelstück, 90° pneumatik winkelstück, druckluft winkelstück, kupfer-fittings bogen, PBOIA22CU, Bögen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, Kupfer-Pressfittings, Nippel, Nirosan, Press-Anschlüsse, Pressfittings, Stecknippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.