Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASTEES Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PASTEES Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen
PASTEES Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Montagepaste (500 g Dose)
Anwendungsbeispiel: Montage von Edelstahl-Schneidringverschraubungen
Ford Zulassung
Artikel-Nr.:
     955-PASTE ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PASTE ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Information: Für die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am Gewinde der Überwurfmutter sehr wichtig. Für diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES. PASTE ES ist eine weiße Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperaturbeständige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile (z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden können. Vorteile: verhindert Korrosion und Festfressen, ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Chemikalien, Süß- und Seewasser bei Temperaturen von -20°C bis max. +1400°C, dichtet Gewinde, Flansche und Gehäuse, spart Kosten durch leichtes Lösen verbundener Teile (auch nach Jahren), weniger Zeitaufwand und weniger Bruch Tipp: für Lebensmittelanwendungen empfehlen wir das Loctite-Produkt 8014 Achtung: Nicht für Sauerstoff einsetzbar!
Weitere Informationen:
Gebinde:
500 g Pinseldose
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, montagepaste dose, PASTEES, Anti-Seize, Chemische Produkte, Edelstahl-Montagepaste, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Paste, Keramikpaste, Montagepaste für Edelstahlverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.