Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA12X9STGSCHWARZ Polyamid-Rohr, 12 x 9 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidrohr
Exemplarische Darstellung: Polyamidrohr
Artikel-Nr.:
     955-PA 12X9 STG SCHWARZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 12X9 STG SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
pa-rohr schwarz
Eigenschaften: Starres Kunststoffrohr. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: hoher Betriebsdruck, gute mechanische Widerstandskraft, gute chemische Resistenz, ideal für Vakuumanwendungen, Farbe schwarz: UV-beständig Temperaturbereich: -60°C bis +100°C Shore-Härte: 72 D Rohrlänge: 3 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 81%, +40°C: 61%, +50°C: 50%, +60°C: 44%, +70°C: 39%, +80°C: 34%, +90°C: 31%, +100°C: 28% Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
Farbe:
schwarz
Betriebsdruck:
38 BAR
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr, PA12X9STGSCHWARZ, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Verrohrung, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 4,43667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,01002*
€ 21,43192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28001*
€ 19,37321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31001*
€ 15,83891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.