Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA12X9STGBLAU Polyamid-Rohr, 12 x 9 mm, blau(3m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidrohr
Exemplarische Darstellung: Polyamidrohr
Artikel-Nr.:
     955-PA 12X9 STG BLAU-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PA 12X9 STG BLAU-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
pa-rohr blau
Eigenschaften: Starres Kunststoffrohr. Bevorzugter Einsatz bei Druckluftleitungen, Hydraulikleitungen und Kraftstoffleitungen. Vorteile: hoher Betriebsdruck, gute mechanische Widerstandskraft, gute chemische Resistenz, ideal für Vakuumanwendungen, Farbe schwarz: UV-beständig Temperaturbereich: -60°C bis +100°C Shore-Härte: 72 D Rohrlänge: 3 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 81%, +40°C: 61%, +50°C: 50%, +60°C: 44%, +70°C: 39%, +80°C: 34%, +90°C: 31%, +100°C: 28% Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 3 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
38 BAR
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: pa-rohr, PA12X9STGBLAU, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Verrohrung, Kunststoff-Rohre, Nylon-Rohre, Nylon-Schläuche, PA-Rohre, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,5617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,2174
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.