Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P9SOFTOL Spezial Druckluftschlauch 9,0 (3/8")x14,5mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Artikel-Nr.:
     955-P 9 SOFT OL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 9 SOFT OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ölfest
Schlauchdurchmesser (innen):
9,0 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
14,5 MM
min. Biegeradius:
25 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Berstdruck:
64 BAR
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P9SOFTOL, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,2052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,57*
€ 235,1083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,43*
€ 232,5617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,23*
€ 228,7537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,29*
€ 222,8751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,26*
€ 190,7094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.