Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P16SOFTOL Spezial Druckluftschlauch 16,0 (5/8")x23mm, hochflexibe(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Artikel-Nr.:
     955-P 16 SOFT OL-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 16 SOFT OL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ölfest
Schlauchdurchmesser (innen):
16,0 (5/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Berstdruck:
64 BAR
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P16SOFTOL, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.