Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P13SOFTOL Spezial Druckluftschlauch 12,7 (1/2")x19mm, hochflexibe(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (ölfest)
Artikel-Nr.:
     955-P 13 SOFT OL-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 13 SOFT OL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ölfest
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
19 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck:
16 BAR
Berstdruck:
64 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P13SOFTOL, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,90*
€ 8,211
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.