Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P10SOFT Spezial Druckluftschlauch 10,0x15,5mm, hochflexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-P 10 SOFT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 10 SOFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz (Typ ölfest: rot), Außendecke: PVC blau (Typ ölfest: schwarz), Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schlauchdurchmesser (innen):
10,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15,5 MM
min. Biegeradius:
35 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pvc landefeld, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, P10SOFT, Druckknopf-Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Schläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gewebeschläuche, Kupplungen, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,35*
€ 183,00*
Lager 955
654
€ 5,90*
ab € 153,84*
€ 183,53*
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 189,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,53*
€ 218,4007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,52*
€ 216,0088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,00*
€ 209,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,80*
€ 204,442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,84*
€ 183,0696
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,0768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.