Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVERALL3S-XXXL Einwegoverall (XXXL), 4-lagiges SMMS-Material (ca. 60 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Typ OVERALL 3S
Exemplarische Darstellung: Typ OVERALL 3S
Detailansicht: Typ OVERALL 3S
Artikel-Nr.:
     955-OVERALL 3S-XXXL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OVERALL 3S-XXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Ausführung: Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie abgedeckter Reißverschlussleiste ausgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
4-lagiges SMMS-Material (ca. 60 g/m²)
Größe:
XXXL
Prüfungen:
CE-Kat. III (Typ 5 & 6), partikeldicht (EN 13982-1), begrenz
Verwendungszweck:
Luftdurchlässiger Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefähr
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, OVERALL3S-XXXL, Arbeitsanzüge, Arbeitsschutz, Einmal-Overalls, Einweg-Overalls, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 14126, EN 369
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.