| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OVERALL 3F-L Herst.-Nr.: OVERALL 3F-L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie abgedeckter Reißverschlussleiste ausgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität. Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Werkstoff: | mikroporöses Filmlaminat auf PP (ca. 60 g/m²) | Größe: | L | Prüfungen: | CE-Kat. III (Typ 5B & 6B), partikeldicht (EN 13982-1), begre | Verwendungszweck: | Atmungsaktiver Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefährden | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall pp weiß gr.l, einmalanzug weiß, einmalanzug, OVERALL3F-L, Arbeitsanzüge, Arbeitsschutz, Einmal-Overalls, Einweg-Overalls, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 14126, EN 369 |
| | |
| |