Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVERALL1-XL Einwegoverall (XL), PP-Vlies (ca. 50 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Typ OVERALL 1
Exemplarische Darstellung: Typ OVERALL 1
Detailansicht: Typ OVERALL 1
Artikel-Nr.:
     955-OVERALL 1-XL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OVERALL 1-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Ausführung: Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie abgedeckter Reißverschlussleiste ausgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP-Vlies (ca. 50 g/m²)
Größe:
XL
Prüfungen:
CE-Kat. I
Verwendungszweck:
Leichte Schmutzarbeit mit ungefährlichen Substanzen. Stabile
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, OVERALL1-XL, Arbeitsanzüge, Arbeitsschutz, Einmal-Overalls, Einweg-Overalls, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 14126, EN 369
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.