Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U (8001219) Dr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO059121
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001219
EAN/GTIN:
     4052568276966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U (8001219) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
-1 BAR
Druckmessbereich Endwert:
1 BAR
Überlastbereich:
5 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Auflösung Analog-Digital-Wandler:
12 BIT
Genauigkeit FS:
1,5 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,3 PRZFS
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
0,05 PRZFS/K
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltfunktion:
frei programmierbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Analogausgang:
0 - 10 V4 - 20 mA1 - 5 V
Anstiegszeit:
3 MS
Max. Lastwiderstand Stromausgang:
500 OHM
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang:
10 KOHM
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Protokoll:
IO-Link
IO-Link, Protokoll:
Device V 1.1
IO-Link, Profil:
Smart Sensor Profile
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channelDiagnoseIdentifikationBinärer Daten Kanal (BDC)
IO-Link, Kommunikationsmodus:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
ja
IO-Link, Porttyp:
A
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
0 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
14 bit PDV (Druckmesswert)2 bit BDC (Drucküberwachung)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
3 ms
IO-Link, Datenspeicher benötigt:
500 BYTE
Betriebsspannungsbereich DC:
20 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Produktgewicht:
70 G
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Darstellbare Einheit(en):
MPabarinchH2OinchHgkPakgf/cm²mmHgpsi
Einstellmöglichkeiten:
IO-LinkTeach-Inüber Display und Tasten
Manipulationssicherung:
IO-LinkPIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte:
0 bis 100 PRZ
Einstellbereich Hysterese:
0 bis 90 PRZ
Schutzart:
IP65IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SPAU-B2R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 127,59*
Lager 955
107
€ 5,90*
ab € 101,57*
€ 127,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 133,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,1177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,3954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,9099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,8683
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.