Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB40 CPX-FB40 (2474896) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058037
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2474896
EAN/GTIN:
     4052568265069
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CPX-FB40 CPX-FB40 (2474896) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 50 mm(inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung:
SystemparameterFailsafe-ReaktionDiagnoseverhaltenForcen von
Zusätzliche Funktionen:
Integrated HubAzyklischer Datenzugriff über EthernetStart-up
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 100 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
125,0 G
Max. Adressvolumen Ausgänge:
64 BYTE
Max. Adressvolumen Eingänge:
64 BYTE
Protokoll:
Ethernet PowerLink V2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung ModuleDiagnose-SpeicherKanal- und modulorienti
Konfigurations-Unterstützung:
XDC-DateiXDD-Datei
Baudrate:
100 Mbit/s
LED-Anzeige busspezifisch:
BE: Powerlink ErrorBS: Powerlink StatusL/A1: Link / Activity
LED-Anzeige produktspezifisch:
PL: LastversorgungSF: SystemfehlerM: Modify, ParametrierungP
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB40, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,86*
€ 532,30*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 470,75*
€ 545,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,46*
€ 555,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,24*
€ 648,8356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,47*
€ 638,3993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,94*
€ 596,1186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,98*
€ 584,2662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,75*
€ 560,1925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.