Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 (2393546) Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO057996
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2393546
EAN/GTIN:
     4052568264895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 (2393546) Positionssensor
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
KC-Zeichen:
KC-EMV
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiRoHS konform
Messgröße:
Drehwinkel
Messprinzip:
magnetisch Hall
Erfassungsbereich:
> 270 deg DEG
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Abtastintervall typ.:
3 MS
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Wiederholbarkeit Schaltpunkt:
<= 1 °
Einschaltzeit:
< 4 ms MS
Ausschaltzeit:
< 4 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
125 HZ
Max. Ausgangsstrom:
50 MA
Max. Schaltleistung DC:
1,5 W
Spannungsfall:
< 1 V V
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierungvergoldet
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
0,3 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
festgeschraubt
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
42 G
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärktMessing vernickeltPolyester
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
Werkstoff Folie:
Polyester
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellmöglichkeiten:
Taste
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Schutzklasse:
III
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Winkelgeber, Winkelsensor, reedkontakt festo, reedkontakt, SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,94*
€ 80,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,25*
€ 80,28*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 65,38*
€ 83,05*
€ 8,95*
ab € 66,55*
€ 86,26*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 95,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,8295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,1992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,0834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.