| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO035131 Herst.-Nr.: 1450738 EAN/GTIN: 4052568232832 |
| | |
|
| | |
| NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 (1450738) Motorleitung Weitere Informationen: | | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 9 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 6 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 6 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 6 | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 72 V | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Kabellänge: | 5,00 M | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | >= 62 mm MM | Kabeldurchmesser: | 6,2 MM | Kabelaufbau: | 6x0,34geschirmt | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,3400 MM2 | Aderenden: | Aderendhülse | Schutzart: | IP65 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur: | -40 bis 80 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 80 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | grau | Gewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,67* | € 80,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,48* | € 81,61* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,76* | € 83,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|