| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO035098 Herst.-Nr.: 571900 EAN/GTIN: 4052568101688 |
| | |
|
| | |
| NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H (571900) Motorleitung Weitere Informationen: | | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 4 | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 250 V | Kabellänge: | 2,23 M | Leitungseigenschaft: | robotertauglich | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | >= 60 mm MM | Kabeldurchmesser: | 5,9 MM | Kabelaufbau: | 4x0,34geschirmt | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,3400 MM2 | Schutzart: | IP67 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur: | -25 bis 80 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | 0 bis 40 GC | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Isolierhülle: | TPE-E | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 250 V | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Verschmutzungsgrad: | 3 | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 4,0 A | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Entspricht Norm: | DIN 47100EN 61984 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung mit SW14 | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart: | Schraubverriegelung mit Sechskant SW18 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Gewicht: | 0,15 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-M12G4-RS-2.23-N-M12G4H, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,24* | € 66,78* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,84* | € 77,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,10* | € 105,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|