Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 (571907) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035097
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     571907
EAN/GTIN:
     4052568217976
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 (571907) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
4
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 250 V
Kabellänge:
15,00 M
Leitungseigenschaft:
robotertauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 60 mm MM
Kabeldurchmesser:
5,9 MM
Kabelaufbau:
4x0,34geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
0,3400 MM2
Aderenden:
Aderendhülse
Schutzart:
IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-25 bis 80 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
0 bis 40 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle:
TPE-E
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Strombelastbarkeit bei 40°C:
4,0 A
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PUR)
Entspricht Norm:
DIN 47100EN 61984
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung mit SW14
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 181,37*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,37*
€ 209,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 287,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,21*
€ 248,9599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,1519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,70*
€ 234,073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,8739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,7403
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.