Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-87-S-SEB-G2 EMMS-ST-87-S-SEB-G2 (1370485) Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034696
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370485
EAN/GTIN:
     4052568231477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
EMMS-ST-87-S-SEB-G2 EMMS-ST-87-S-SEB-G2 (1370485) Schrittmotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
B
Wärmeklasse nach EN 60034-1:
B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP54
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
48 V
Haltemoment Motor:
2,50 NM
Max. Drehzahl:
2.130 U/M
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Nennstrom Motor:
9,5 A
Spannungskonstante Phase:
19,0 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase:
0,10 OHM
Wicklungsinduktivität Phase:
0,45 MH
Massenträgheitsmoment Rotor:
1,000 KG/CM2
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
1,070 KG/CM2
Produktgewicht:
2.500 G
Zulässige axiale Wellenbelastung:
65 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
200 N
Haltemoment Bremse:
2,0 NM
Rotorlagegeber:
Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle:
RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
11 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,070 KG/CM2
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-87-S-SEB-G2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,73*
€ 644,49*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 575,09*
€ 653,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,93*
€ 673,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 796,00*
€ 932,60*
Frei Haus
ab € 939,66*
€ 1.058,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,85*
€ 778,0815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,22*
€ 765,4318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,84*
€ 723,3296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,93*
€ 709,1567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,09*
€ 684,3571
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.