Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-28-L-SE EMMS-ST-28-L-SE (1430663) Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034673
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1430663
EAN/GTIN:
     4052568232597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
EMMS-ST-28-L-SE EMMS-ST-28-L-SE (1430663) Schrittmotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
B
Wärmeklasse nach EN 60034-1:
B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP65
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
48 V
Haltemoment Motor:
0,09 NM
Max. Drehzahl:
6.000 U/M
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Nennstrom Motor:
1,4 A
Spannungskonstante Phase:
6,0 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase:
2,30 OHM
Wicklungsinduktivität Phase:
1,40 MH
Massenträgheitsmoment Rotor:
0,018 KG/CM2
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
0,018 KG/CM2
Produktgewicht:
320 G
Zulässige axiale Wellenbelastung:
7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
20 N
Rotorlagegeber:
Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle:
RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-28-L-SE, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,28*
€ 334,63*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 284,75*
€ 337,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,10*
€ 344,81*
Frei Haus
ab € 466,81*
€ 552,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,98*
€ 402,1962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,62*
€ 394,6278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,46*
€ 374,2074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,05*
€ 358,2495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,75*
€ 338,8525
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.