Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-PB CTEU-PB (570040) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033784
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570040
EAN/GTIN:
     4052568216504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Bus-Koppler
CTEU-PB CTEU-PB (570040) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß:
40 MM
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltungauf Elektrik-Anschlussplatte
Produktgewicht:
90 G
Protokoll:
Profibus DP
Feldbus Schnittstelle:
Profibus
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
Profibus DP
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
9
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
optionale Anschlusstechnik mit Zubehör:Stecker/Dose M12x1 B-
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
9,6 kbit/s19,2 kbit/s93,75 kbit/s187,5 kbit/s500 kbit/s1,5 M
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge:
16 BYTE
Max. Adressvolumen Ausgänge:
16 BYTE
Spannungsversorgung, Funktion:
Elektronik und Last
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern:
5
Diagnose:
UnterspannungKommunikationsfehlerSystemdiagnose
Parametrierung:
Failsafe-ReaktionDiagnoseverhalten
Zusätzliche Funktionen:
Emergency MessageSystemstatus über Diagnoseprüfung
Bedienelemente:
DIL-Schalter
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und LastversorgungX1: Syste
LED-Anzeige busspezifisch:
BF: Busfehler
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 100 mA
Max. Stromversorgung:
4,0 A
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustandungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Konfigurations-Unterstützung:
GSD-Datei
Gewicht:
0,115 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 220,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,83*
€ 223,37*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 227,10*
€ 242,62*
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 302,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,62*
€ 288,7178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,30*
€ 284,767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,20*
€ 278,698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,10*
€ 270,249
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.