Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-CC CTEU-CC (1544198) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033780
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1544198
EAN/GTIN:
     4052568238209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CTEU-CC CTEU-CC (1544198) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß:
40 MM
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltungauf Elektrik-Anschlussplatte
Produktgewicht:
90 G
Protokoll:
CC-Link
Feldbus Schnittstelle:
Serielle Schnittstelle
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
CC-LINK®
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
9
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
optionale Anschlusstechnik mit Zubehör:Open Style (Schraubkl
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
156 - 10000 kbit/s
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge:
16 BYTE
Max. Adressvolumen Ausgänge:
16 BYTE
Spannungsversorgung, Funktion:
Elektronik und Last
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern:
5
Diagnose:
UnterspannungKommunikationsfehlerSystemdiagnose
Parametrierung:
Diagnose aktivierenFailsafe- und Idle Reaktion
Zusätzliche Funktionen:
Systemstatus über Prozessdaten abbildbar
Bedienelemente:
DIL-Schalter
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und LastversorgungX1: Syste
LED-Anzeige busspezifisch:
Err: Datenübertragung fehlerhaftRun: Bus aktiv
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 70 mA
Max. Stromversorgung:
4,0 A
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)RCM Mark
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustandungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CTEU-CC, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,80*
€ 266,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 270,23*
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,20*
€ 290,69*
Frei Haus
ab € 276,54*
€ 337,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,69*
€ 345,9211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,92*
€ 327,1548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,12*
€ 314,3028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,01*
€ 298,7019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,20*
€ 282,268
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.