Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-M-FB35 CPX-M-FB35 (548749) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033775
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548749
EAN/GTIN:
     4052568190132
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CPX-M-FB35 CPX-M-FB35 (548749) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 80 mm(inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung:
SystemparameterFailsafe-ReaktionDiagnoseverhaltenForcen von
Zusätzliche Funktionen:
Fast Start Up (FSU)Azyklischer Datenzugriff über FeldbusAzyk
Bedienelemente:
DIL-SchalterOptionale Speicherkarte
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 150 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
280,0 G
Max. Adressvolumen Ausgänge:
64 BYTE
Max. Adressvolumen Eingänge:
64 BYTE
Protokoll:
PROFINET IRTPROFINET RT
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung ModuleDiagnose-SpeicherKanal- und modulorienti
Konfigurations-Unterstützung:
GSDML-Datei
Baudrate:
100 Mbit/s
LED-Anzeige busspezifisch:
M/P: Maintenance/PROFIenergyNF: NetzwerkfehlerTP1: Netzwerk
LED-Anzeige produktspezifisch:
PL: LastversorgungSF: SystemfehlerM: Modify, ParametrierungP
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-M-FB35, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 947,21*
€ 1.053,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,89*
€ 1.122,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,06*
€ 1.253,1414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,03*
€ 1.213,8357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,98*
€ 1.178,0762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,65*
€ 1.153,8835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,21*
€ 1.127,1799
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.