Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-M-FB21 CPX-M-FB21 (572221) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033773
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572221
EAN/GTIN:
     4052568218263
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CPX-M-FB21 CPX-M-FB21 (572221) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
100 mm x 110 mm x 130 mm(inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung:
SystemparameterFailsafe-ReaktionDiagnoseverhaltenForcen von
Zusätzliche Funktionen:
Systemstatus über Prozessdaten abbildbarZusätzliche Diagnose
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 90 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
1.255,0 G
Max. Adressvolumen Ausgänge:
12 BYTE
Max. Adressvolumen Eingänge:
12 BYTE
Protokoll:
Interbus
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Feldbus-Schnittstelle:
(Rugged Line FO conn. ,input)(Rugged Line FO conn. ,output)R
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung ModuleDiagnose-SpeicherKanal- und modulorienti
Baudrate:
500, 2000 kBit/s
LED-Anzeige busspezifisch:
FO1: Fiber Optic 1FO2: Fiber Optic 2RC: Remotebus CheckRD: R
LED-Anzeige produktspezifisch:
SF: SystemfehlerM: Modify, ParametrierungUS1: Elektonikverso
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-M-FB21, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 893,65*
€ 991,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,49*
€ 1.056,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,26*
€ 1.179,5994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,63*
€ 1.155,0497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,08*
€ 1.115,1252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,84*
€ 1.092,2296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,65*
€ 1.063,4435
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.