Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN-8X1,25-BL PEN-8X1,25-BL (551458) Kunststoffschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029241
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551458
EAN/GTIN:
     4052568052430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PEN-8X1,25-BL PEN-8X1,25-BL (551458) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
8 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
35 MM
Innen-Durchmesser:
5,7 MM
min. Biegeradius:
22,5 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Umgebungstemperatur:
-30 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,02327 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutterfür Stecknip
Farbe:
blau
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Gewicht:
0,026 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,74*
€ 27,82*
€ 8,95*
ab € 33,93*
€ 45,01*
Lager 955
147
€ 8,90*
ab € 34,91*
€ 45,12*
€ 5,46*
ab € 35,30*
€ 45,48*
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 46,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,60*
€ 53,074
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,01*
€ 46,4219
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 11,18*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.