Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHJ9-QS-4-MF MHJ9-QS-4-MF (553118) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028001
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553118
EAN/GTIN:
     4052568095758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MHJ9-QS-4-MF MHJ9-QS-4-MF (553118) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
9 MM
Normalnenndurchfluss:
100 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 6 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil ohne Rückstellfeder
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
IP40
Rastermaß:
9,5 MM
Hinweis zum Betrieb:
nicht ohne Durchfluss betreibenBei Blockmontage mit Durchflu
Dichtprinzip:
hart
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
b-Wert:
0.38
C-Wert:
0,40 L/SBAR
Max. Schaltfrequenz:
1.000 HZ
Schaltzeit ein bei 4 bar und 24 V im Neuzustand:
0,8 MS
Schaltzeit aus bei 4 bar und 24 V im Neuzustand:
0,4 MS
Schaltzeit ein bei 4 bar und 48 V im Neuzustand:
0,6 MS
Schaltzeit aus bei 4 bar und 48 V im Neuzustand:
0,4 MS
Schaltzeit ein bei 4 bar und 12 V im Neuzustand:
1,1 MS
Schaltzeit aus bei 4 bar und 12 V im Neuzustand:
0,4 MS
Schaltzeit ein bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand:
0,7 MS
Schaltzeit aus bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand:
0,5 MS
Schaltzeit ein bei 6 bar und 24 V im Neuzustand:
0,9 MS
Schaltzeit aus bei 6 bar und 24 V im Neuzustand:
0,4 MS
Toleranz Schaltzeit aus:
+15 %/-25 %
Toleranz Schaltzeit ein:
±15 %
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 53 V
Einschaltdauer:
100 %
Hinweis zur Betriebsspannung:
nur mit Leitung MHJ9-KMH-...
Spulenwiderstand:
2,5 OHM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 50 GC
Zulässige Oberflächentemperatur Magnet:
120 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
30 G
Elektrischer Anschluss:
2-poligStecker KMH
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Durchgangsbohrungwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-4
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Gewicht:
0,035 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,22*
€ 56,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,60*
€ 59,27*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 47,24*
€ 60,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,7927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 70,9954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.