Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-8-SL-PS-LED-24-B SMT-8-SL-PS-LED-24-B (562019) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027895
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562019
EAN/GTIN:
     4052568099053
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
SMT-8-SL-PS-LED-24-B SMT-8-SL-PS-LED-24-B (562019) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messprinzip:
magnetoresistiv
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Max. Schaltleistung DC:
3,0 W
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Befestigungsart:
festgeschraubtlängs in Nut einschiebbar
Werkstoff Gehäuse:
PA
Schutzart:
IP65IP68
Bauform:
für T-Nut
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Produktgewicht:
4,2 G
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,49*
€ 45,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,82*
€ 56,78*
€ 8,95*
ab € 42,89*
€ 57,22*
Lager 955
357
€ 5,90*
ab € 45,99*
€ 59,38*
€ 5,46*
ab € 50,97*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,7463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,0351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.