Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSBN-20/25 CRSBN-20/25 (552904) Schwenkbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027694
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552904
EAN/GTIN:
     4052568095604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
CRSBN-20/25 CRSBN-20/25 (552904) Schwenkbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
20/25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Produktgewicht:
228 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
PE
Einbaulage:
beliebig
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Befestigungsring:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
0,22 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,38*
€ 54,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,76*
€ 54,29*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 54,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,8792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,4758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,8729
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.