Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 (552799) Lichtleitergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026258
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552799
EAN/GTIN:
     4052568194543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Lichtleitergerät
festo lichtleitergerät
lichtleiter
SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 SOE4-FO-D-HF2-1P-M8 (552799) Lichtleitergerät
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Lichtleitergerät
Lichtart:
rot
Gegenseitige Beeinflussung:
Geschütztbis zu vier direkt nebeneinander montierten Geräten
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Max. Schaltfrequenz:
Standard Mode 1000 HzFine Mode 125 HzFast Mode 8000 HzHigh D HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Spannungsfall:
<= 2,4 V V
Timerfunktion:
1 - 2000 ms
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
<= 25 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x14-poligStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Hutschiene
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
17 G
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Anzeige:
LED - Display
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellmöglichkeiten:
Teach-InTeach-In über elektrischen Anschluss
Schutzart:
IP64
Isolationsspannung:
50 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Display:
0000 - 4093
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: SOE4-FO-D-HF2-1P-M8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 111,98*
€ 140,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,73*
€ 159,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 166,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,7305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,5405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,3541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,4402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,2562
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.