Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNGB-200-B SNGB-200-B (562455) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025906
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562455
EAN/GTIN:
     4052568209063
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNGB-200-B SNGB-200-B (562455) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
200
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
10.020 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Werkstoff Hülse:
Stahl
Werkstoff Scheibe:
Stahl verzinkt
Gewicht:
10 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 260,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,67*
€ 260,49*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 221,83*
€ 264,35*
Frei Haus
ab € 258,22*
€ 314,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,35*
€ 314,5765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,39*
€ 309,8641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,13*
€ 298,8447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,84*
€ 281,8396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,83*
€ 263,9777
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.