Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAB-600U-HQ10-2SA-M12 SFAB-600U-HQ10-2SA-M12 (565401) Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025648
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565401
EAN/GTIN:
     4052568212506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
SFAB-600U-HQ10-2SA-M12 SFAB-600U-HQ10-2SA-M12 (565401) Durchflusssensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E322346
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
DurchflussVerbrauch
Strömungsrichtung:
P1 -> P2unidirektional
Messprinzip:
thermisch
Durchflussmessbereich Anfangswert:
6,0 L/MIN
Durchflussmessbereich Endwert:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Stickstoff
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Nenntemperatur:
23 GC
Genauigkeit Durchflusswert:
± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Wiederholgenauigkeit Nullpunkt in ± %FS:
0,2 PRZFS
Wiederholgenauigkeit Spanne in ± %FS:
0,8 PRZFS
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltfunktion:
Fenster-KomparatorSchwellwert-Komparator
Schaltelementfunktion:
ÖffnerSchließer
Max. Ausgangsstrom:
<= 100 mA MA
Analogausgang:
4 - 20 mA
Durchflusskennlinie Anfangswert:
0 L/MIN
Durchflusskennlinie Endwert:
600 L/MIN
Ausgangskennlinie Anfangswert:
4 MA
Ausgangskennlinie Endwert:
20 MA
Max. Lastwiderstand Stromausgang:
500 OHM
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M12x15-poligStecker gerade
Steckerbelegung nach Norm:
EN 60947-5-2
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Hutschienemit Wand-/Flächenhalterwa
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
QS-10
Produktgewicht:
600 G
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
Darstellbare Einheit(en):
ll/minm3scfscfm
Schutzart:
IP65
Druckabfall:
< 100 mbar MBAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,24 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,56*
€ 395,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 420,93*
Lager 955
95
€ 5,90*
ab € 373,28*
€ 424,27*
Frei Haus
ab € 476,99*
€ 555,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,27*
€ 504,8813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,11*
€ 502,3109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,97*
€ 483,1043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,27*
€ 469,1813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,28*
€ 444,2032
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.