Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBA-2-M12-5POL-RK FBA-2-M12-5POL-RK (533118) Busanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023227
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533118
EAN/GTIN:
     4052568015800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FBA-2-M12-5POL-RK
Festo-Originalteile
Originalteile
FBA-2-M12-5POL-RK FBA-2-M12-5POL-RK (533118) Busanschluss
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
80 G
Schutzart:
IP65nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Feldbus-Schnittstelle:
Dose und Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 %nicht kondensierend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,04 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.