Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUHX2-ZP-D-3-24G MUHX2-ZP-D-3-24G (34935) Zwischenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO022111
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34935
EAN/GTIN:
     4052568115562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MUHX2-ZP-D-3-24G
Festo-Originalteile
Originalteile
MUHX2-ZP-D-3-24G MUHX2-ZP-D-3-24G (34935) Zwischenplatte
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
500 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Nennweite:
14,5 MM
Rastermaß:
72 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Steuerdruck:
2 bis 10 BAR
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Schutzart:
IP65
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,6 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 264,69*
€ 315,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,59*
€ 364,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,89*
€ 375,9091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,05*
€ 370,1495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,20*
€ 359,618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,30*
€ 343,077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,69*
€ 314,9811
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.