| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO020841 Herst.-Nr.: 543876 EAN/GTIN: 4052568091811 |
| | |
|
| | |
| SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE (543876) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Markc UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Messprinzip: | magnetisch Reed | Umgebungstemperatur: | -40 bis 70 GC | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Max. Ausgangsstrom: | 500 MA | Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen: | 80 MA | Max. Schaltleistung AC: | 10,0 VA | Max. Schaltleistung DC: | 10,0 W | Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen: | 2,4 W | Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen: | 2,4 VA | Spannungsfall: | 2,250 V | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Betriebsspannungsbereich AC: | 5 bis 30 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 5 bis 30 V | Verpolungsschutz: | nein | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio | Kabellänge: | 7,5 M | Leitungseigenschaft: | Standard+Schleppkette | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt | Produktgewicht: | 86,8 G | Werkstoff Gehäuse: | PAhochlegierter Stahl rostfrei | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Schutzart: | IP65IP68 | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch ip68, SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,18* | € 34,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,45* | € 34,48* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,63* | € 37,63* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,10* | € 41,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,72* | € 42,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|