Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE (543863) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020830
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543863
EAN/GTIN:
     4052568091798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE (543863) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Ausgangsstrom:
500 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen:
80 MA
Max. Schaltleistung AC:
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC:
10,0 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen:
2,4 W
Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen:
2,4 VA
Spannungsfall:
1,875 V
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC:
5 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC:
5 bis 30 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
5,0 M
Leitungseigenschaft:
Standard+Schleppkette
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Produktgewicht:
58,3 G
Werkstoff Gehäuse:
PAhochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,34*
€ 31,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,85*
€ 31,75*
Lager 955
1474
€ 8,90*
ab € 24,62*
€ 34,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.