| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO020828 Herst.-Nr.: 543861 EAN/GTIN: 4052568091774 |
| | |
|
| | |
| SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D (543861) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Markc UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Messprinzip: | magnetisch Reed | Umgebungstemperatur: | -40 bis 70 GC | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Max. Ausgangsstrom: | 500 MA | Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen: | 80 MA | Max. Schaltleistung AC: | 10,0 VA | Max. Schaltleistung DC: | 10,0 W | Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen: | 2,4 W | Max. Schaltleistung AC in Befestigungsbausätzen: | 2,4 VA | Spannungsfall: | 1,170 V | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Betriebsspannungsbereich AC: | 5 bis 30 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 5 bis 30 V | Verpolungsschutz: | nein | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel mit Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio | Kabellänge: | 0,3 M | Leitungseigenschaft: | Standard+Schleppkette | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt | Produktgewicht: | 8,9 G | Werkstoff Gehäuse: | PATPE-U(PUR)hochlegierter Stahl rostfreiMessing vernickelt | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Schutzart: | IP65IP68 | Gewicht: | 0,012 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch 230vac, näherungsschalter magnetisch, festo näherungsschalter magnetisch, SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,26* | € 24,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,56* | € 24,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,35* | € 28,86* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,76* | € 31,46* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,91* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|